Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2162-11 Chucking Reamer 11mm 6 Flute Carbide | AJ2EUF 49L655

WALTER TOOLS F2162-11 Istukan kalvin 11 mm 6 karbidi

Varastossa
Tuote: AJ2EUF Malli: F2162-11Ristiviite: 49L655

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
SovellusmenetelmäReiän läpi
Viiste (aste)45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4330
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus41mm
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus142mm
Varren koko0.468 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko11.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)15.9
Laivan leveys (cm)1.8
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarren kokoKokoHinta
WALTER TOOLS F2162-4 Istukkakalvain 4mm 6 karbidi | AJ2ETR 49L642 F2162-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€158.35
WALTER TOOLS F2162-4.5 Istukan kalvin 4.5mm 6 karbidi | AJ2ETT 49L643 F2162-4.50.177121mm680mm0.236 "4.50mm€214.59
WALTER TOOLS F2162-5 Istukkakalvain 5mm 6 karbidi | AJ2ETU 49L644 F2162-50.196823mm686mm0.236 "5.00mm€164.81
WALTER TOOLS F2162-5.5 Istukan kalvin 5.5mm 6 karbidi | AJ2ETV 49L645 F2162-5.50.216526mm693mm0.236 "5.50mm€170.82
WALTER TOOLS F2162-6 Istukkakalvain 6mm 6 Flute Carbide | AJ2ETW 49L646 F2162-60.236226mm693mm0.236 "6.00mm€164.81
WALTER TOOLS F2162-6.5 Istukkakalvin 6.5mm 6 Flute Carbide | AJ2ETX 49L647 F2162-6.50.255928mm6101mm0.236 "6.50mm€174.71
WALTER TOOLS F2162-7 Istukkakalvain 7mm 6 karbidi | AJ2ETY 49L648 F2162-70.275531mm6109mm0.315 "7.00mm€178.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2162-11 Istukan kalvin 11 mm 6 karbidi
€319.62 / yksikkö