WALTER F2139.T09.010.Z02.05 kääntöjyrsin F2139t09010z0205

  • Malli: F2139.T09.010.Z02.05

  • Tuotenumero: AD6CGV

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V692

Varastossa
€ 248.76 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 248.76/ yksikkö
Qty:
€ 248.76

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.394 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus0.984 "
Varsi Dia.T09 "
Torx-avainT9
Leikkauspituus0.197 "
NimistöF2139.T09.010.Z02.05
Aseta ruuviFS390 Torx15
Vaadittujen lisäosien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.T09.010.Z02.05 kääntöjyrsin F2139t09010z0205

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa