Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.09.R500M käännettävä pintajyrsintä, 1.5750 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta. Sivuleikkuukulma | CU8HZY 56MZ15

WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.09.R500M Indexable Face Jyrsintä, 1.5750 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta Sivun leikkausreunan kulma

Varastossa
Tuote: CU8HZY Malli: F2010.B.125.Z08.09.R500MRistiviite: 56MZ15
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
€2,552.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava kasvojyrsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2818
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLeikkausdia.Hinta
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indeksoitava jyrsintä F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,284.33
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indeksoitava jyrsintä F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,284.33
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Käännettävä pintajyrsintä, 0.8660 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta. Sivuleikkuukulma | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,157.81
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexable tasojyrsintä, 0.8660 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta. Sivuleikkuukulma | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€926.90
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexable tasojyrsintä, 0.8660 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta. Sivuleikkuukulma | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,245.89
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Käännettävä pintajyrsintä, 0.8660 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta. Sivuleikkuukulma | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,620.81
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexable tasojyrsintä, 0.8660 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta. Sivuleikkuukulma | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€805.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.09.R500M Indexable Face Jyrsintä, 1.5750 tuuman holkkihalkaisija, 90 astetta Sivun leikkausreunan kulma
€2,552.76 / yksikkö