Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC170-12-08.200A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 8.20 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 180 mm Overall Length | CU8WCE 53AR14

WALTER TOOLS DC170-12-08.200A1-WJ30EJ pitkä poranterä, poranterän koko 8.20 mm, varren halkaisija 10 mm, kokonaispituus 180 mm

Varastossa
Tuote: CU8WCE Model: DC170-12-08.200A1-WJ30EJRistiviite: 53AR14
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
€584.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1152
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-08.200A1-WJ30EJ pitkä poranterä, poranterän koko 8.20 mm, varren halkaisija 10 mm, kokonaispituus 180 mm
€584.73 / yksikkö