Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC150-12-05.600A1-WJ30TA Long Drill Bit, 5.60 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 121 mm Overall Length | CU8VKE 53AL32

WALTER TOOLS DC150-12-05.600A1-WJ30TA pitkä poranterä, poranterän koko 5.60 mm, varren halkaisija 6 mm, kokonaispituus 121 mm

Varastossa
Tuote: CU8VKE Model: DC150-12-05.600A1-WJ30TARistiviite: 53AL32
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
€181.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0356
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-05.600A1-WJ30TA pitkä poranterä, poranterän koko 5.60 mm, varren halkaisija 6 mm, kokonaispituus 121 mm
€181.16 / yksikkö