Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC150-08-07.900A1-WJ30TA Taper Length Drill Bit, 7.90 mm Drill Bit Size, 76 mm Flute Length, 8 mm Shank Dia | CU9CQQ 53AH69

WALTER TOOLS DC150-08-07.900A1-WJ30TA kartiomainen poranterä, 7.90 mm poranterä, 76 mm uran pituus, 8 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CU9CQQ Model: DC150-08-07.900A1-WJ30TARistiviite: 53AH69
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
€200.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0626
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC150-08-07.900A1-WJ30TA kartiomainen poranterä, 7.90 mm poranterä, 76 mm uran pituus, 8 mm varren halkaisija
€200.59 / yksikkö