Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS D7061700-M5 Thread Forming Tap, Hss-E, Bright, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length | CU9HZZ 427X56

WALTER TOOLS D7061700-M5 kierteenmuodostushana, Hss-E, kirkas, M5X0.8 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus

Varastossa
Tuote: CU9HZZ Malli: D7061700-M5Ristiviite: 427X56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Tap, High Speed ​​Steel, Ticn, 21 mm Kierteen pituus, 102 mm Pituus | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Napauttaa€33.38
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Tap, High Speed ​​Steel, Ticn, 23 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Napauttaa€39.52
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Hana, Pikateräs, Tina, M10X1.5 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 5 uraa | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Napauttaa€16.21
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD kierteenmuodostushana, koboltti, tina, 5/8-18 kierrekoko, 1 1/8 tuuman kierteen pituus, oikea käsi | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADLanganmuodostus Napauta€247.71
WALTER TOOLS D70617-M10 kierteenmuodostushana, Hss-E, musta oksidi, M10X1.5 kierrekoko, 20 mm kierteen pituus | CU9HZL 427X65 D70617-M10Langanmuodostus Napauta€142.22
WALTER TOOLS D70617-M3.5 kierteenmuodostushana, Hss-E, musta oksidi, M3.5X0.6 kierrekoko, 11 mm kierteen pituus | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Langanmuodostus Napauta€101.21
WALTER TOOLS D70617-M3 kierteenmuodostushana, Hss-E, musta oksidi, M3X0.5 kierrekoko, 9 mm kierteen pituus | CU9HZN 427X66 D70617-M3Langanmuodostus Napauta€99.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS D7061700-M5 kierteenmuodostushana, Hss-E, kirkas, M5X0.8 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus
€98.28 / yksikkö