Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMM120416-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MME 28MG55

WALTER TOOLS CNMM120416-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MME Malli: CNMM120416-NRF WPP10SRistiviite: 28MG55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMM434-NRF
SirunmurtajaNRF
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP10S
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 2 "
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMM120416-NRF WPP10S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.063 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MEF 28MG43 CNMM120408-NRF WPP20SCNMM432-NRFNRFWPP20S0.031 "€25.12
WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MLY 28MG42 CNMM120408-NRF WPP10SCNMM432-NRFNRFWPP10S0.031 "€20.30
WALTER TOOLS CNMM120412-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MLZ 28MG48 CNMM120412-NRF WPP10SCNMM433-NRFNRFWPP10S0.047 "€20.37
WALTER TOOLS CNMM120412-NRF WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MMA 28MG49 CNMM120412-NRF WPP20SCNMM433-NRFNRFWPP20S0.047 "€20.20
WALTER TOOLS CNMM120412-NRF WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MMB 28MG50 CNMM120412-NRF WPP30SCNMM433-NRFNRFWPP30S0.047 "€21.51
WALTER TOOLS CNMM120412-NRR WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MMC 28MG51 CNMM120412-NRR WPP10SCNMM433-NRRNRRWPP10S0.047 "€22.17
WALTER TOOLS CNMM120412-NRR WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa | AF8MMD 28MG52 CNMM120412-NRR WPP20SCNMM433-NRRNRRWPP20S0.047 "€20.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMM120416-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 1/2 tuumaa
€19.22 / yksikkö