Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MUE 30FM27

WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9MUE Malli: CNMG120408-NFT WS10Ristiviite: 30FM27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG432-NFT
SirunmurtajaNFT
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
Luokkaws10
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko12
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMG120408-NFTWS10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MUD 30FM26 CNMG120404-NFT WS10CNMG431-NFTNFT0.015 "€16.24
WALTER TOOLS CNMG120408-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MUF 30FM28 CNMG120408-NMT WS10CNMG432-NMTNMT0.031 "€14.66
WALTER TOOLS CNMG120408-NRT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MUG 30FM29 CNMG120408-NRT WS10CNMG432-NRTNRT0.031 "€16.31
WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MUH 30FM30 CNMG120412-NMT WS10CNMG433-NMTNMT0.047 "€16.22
WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MUJ 30FM31 CNMG120412-NRT WS10CNMG433-NRTNRT0.047 "€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€16.24 / yksikkö