Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MEZ 28ME21

WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MEZ Malli: CNMG090304-MP3 WPP10SRistiviite: 28ME21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG321-MP3
SirunmurtajaMP
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP10S
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko3 / 8 "
Aseta paksuus0.125 "
ISO-numeroCNMG090304-MP3 WPP10S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.016 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MEX 28ME19 CNMG090304-FP5 WPP10SCNMG321-FP5FPWPP10S0.016 "€13.28
WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MEY 28ME20 CNMG090304-FP5 WPP20SCNMG321-FP5FPWPP20S0.016 "€13.41
WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MFA 28ME22 CNMG090304-MP3 WPP20SCNMG321-MP3MPWPP20S0.016 "€13.22
WALTER TOOLS CNMG090308-FP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MFB 28ME23 CNMG090308-FP5 WPP10SCNMG322-FP5FPWPP10S0.031 "€13.41
WALTER TOOLS CNMG090308-FP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MFC 28ME24 CNMG090308-FP5 WPP20SCNMG322-FP5FPWPP20S0.031 "€13.93
WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MFD 28ME25 CNMG090308-MP3 WPP10SCNMG322-MP3MPWPP10S0.031 "€12.57
WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa | AF8MFE 28ME26 CNMG090308-MP3 WPP20SCNMG322-MP3MPWPP20S0.031 "€12.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/8 tuumaa
€13.41 / yksikkö