Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9MTU 30FL99

WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali

Varastossa
Tuote: AF9MTU Malli: CNMA120404-2 WCB50Ristiviite: 30FL99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMA431-2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWCB50
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko12
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMA120404-2WCB50
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.015 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9MTY 30FM04 CNMA120408-2 WCB50CNMA432-20.031 "€140.15
WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9MUA 30FM09 CNMA120412-2 WCB50CNMA433-20.047 "€136.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali
€135.19 / yksikkö