Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MTL 30FL89

WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WIS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9MTL Malli: CNGN 120708T01020 WIS10Ristiviite: 30FL89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNGN452T01020
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWIS10
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko12
Aseta paksuus0.312 "
ISO-numeroCNGN120708T01020WIS10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä4
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNGN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaHinta
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WWS20 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MTM 30FL90 CNGN 120708T01020 WWS20CNGN452T01020ws20€66.48
WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MTN 30FL92 CNGN 120712T01020 WIS10CNGN453T01020WIS10€37.34
WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WWS20 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MTP 30FL93 CNGN 120712T01020 WWS20CNGN453T01020ws20€66.48
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MTQ 30FL94 CNGN 120716T01020 WIS10CNGN454T01020WIS10€37.34
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WWS20 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MTR 30FL95 CNGN 120716T01020 WWS20CNGN454T01020ws20€66.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WIS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€37.72 / yksikkö