Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9MTE 30FL67

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali

Varastossa
Tuote: AF9MTE Malli: CCMW09T308-2 WCB50Ristiviite: 30FL67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCMW3 (2.5) 2-2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWCB50
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko9
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroCCMW09T308-2WCB50
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CCMW09T304-2 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9MTB 30FL63 CCMW09T304-2 WCB50CCMW3 (2.5) 1-20.015 "€135.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali
€136.79 / yksikkö