Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCGW09T304TM-2 WBH10 Diamond Turning Insert, Chip-Breaker Code Tm-2, 3/8 Inch Inscribed Circle | CH6NQV 60AC86

WALTER TOOLS CCGW09T304TM-2 WBH10 Timanttisorvaussisäke, lastunkatkaisijakoodi Tm-2, 3/8 tuuman kaiverrettu ympyrä

Varastossa
Tuote: CH6NQV Malli: CCGW09T304TM-2 WBH10Ristiviite: 60AC86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-koodiCCGW32.51TM-2
SirunmurtajaKyllä
Poistokulma7 astetta
Säde Corner1 / 64 "
LeikkaussuuntaNeutraali
Leikkauspituus9.67 mm
Suorittaa loppuunCB N
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää tyyppiCCGW
Sisällä Dia.0.173 "
ISO-numeroCCGW09T304TM-2
haravaPositiivinen
ShapeDiamond
Paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaANSI-koodiANSI-numeroMerkitty ympyräLisää materiaaliLisää muotoLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 5/8 tuumaa | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5 (3.5) 25 / 8 "karbidi80 astetta timanttia5 / 8 "0.219 "€39.28
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 kovametallisorvaussisä Cnma 1/2 tuumaa | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "karbidi80 astetta timanttia1 / 2 "0.187 "€23.01
WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXA 30FP26 RCGT0502M0-PF5 WS10ws10-N / A3 / 16 "karbidiPyöreä50.093 "€12.81
WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MXG 30FP37 RCGT0803M0-PM2 WK1WK1-N / A5 / 16 "karbidiPyöreä80.125 "€7.11
WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXT 30FP53 RCGX 060600T01020 WIS10WIS10-RCGX24T010201 / 4 "karbidiPyöreä60.25 "€50.18
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "karbidiPyöreä90.312 "€50.18
WALTER TOOLS SCGT120408-PM2 WK1 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-PM2 WK1WK1-SCGT432-PM21 / 2 "karbidiNeliö120.187 "€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCGW09T304TM-2 WBH10 Timanttisorvaussisäke, lastunkatkaisijakoodi Tm-2, 3/8 tuuman kaiverrettu ympyrä
€129.24 / yksikkö