Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisälevy alumiinia | AF9MQQ 30FL20

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9MQQ Malli: CCGT060204-PM2 WXN10Ristiviite: 30FL20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCGT2 (1.5) 1-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko6
Aseta paksuus0.093 "
ISO-numeroCCGT060204-PM2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CCGT060201-PM2 WK1 kovametallisorvausterä alumiini | AF9MQF 30FL11 CCGT060201-PM2 WK1CCGT2 (1.5) 0.2-PM2päällystämätönWK10.003 "€11.05
WALTER TOOLS CCGT060202-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MQL 30FL16 CCGT060202-PM2 WXN10CCGT2 (1.5) .5-PM2PVDWXN100.007 "€28.21
WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 kovametallisorvaussisälevy alumiinia | AF9MQP 30FL19 CCGT060204-PM2 WK1CCGT2 (1.5) 1-PM2päällystämätönWK10.015 "€11.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia
€27.84 / yksikkö