Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa | AF8MAZ 28MA72

WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MAZ Malli: CCGT060204-PF5 WPP20Ristiviite: 28MA72
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
€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCGT2 (1.5) 1-PF5
SirunmurtajaPF
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP20
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 4 "
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numeroCCGT060204-PF5 WPP20
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.016 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CCGT060202-PF5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa | AF8LPN 28MA68 CCGT060202-PF5 WPP20CCGT2 (1.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "€27.00
WALTER TOOLS CCGT060202-PF2 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa | AF8TOUKKO 28MA67 CCGT060202-PF2 WSM20CCGT2 (1.5) 0.5-PF2PVDWSM200.008 "€29.57
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP30 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa | AF8MBA 28MA73 CCGT060204-PF5 WPP30CCGT2 (1.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "€27.00
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa | AF8MBB 28MA74 CCGT060204-PF5 WSM30CCGT2 (1.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€26.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccgt 1/4 tuumaa
€27.00 / yksikkö