Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Jyrsintä | AH4YHM 35RD38

WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Jyrsintäpala

Varastossa
Tuote: AH4YHM Malli: ADKT1204PEL-F56Ristiviite: 35RD38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaF56
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaVasen käsi
LuokkaWSP45S
Lisää muotoSuunnikas
Lisää koko1204
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroADKT1204PEL-F56
Johtokulma15 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliADKT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaussuuntaLisää kokoAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 Jyrsintä | AH4YHJ 35RD35 ADKT0803PEL-F56Vasen käsi08030.132 "0.016 "€29.93
WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​jyrsintä | AH4YHK 35RD36 ADKT0803PER-F56Oikea käsi08030.132 "0.016 "€24.82
WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​jyrsintä | AH4YHN 35RD39 ADKT1204PER-F56Oikea käsi12040.187 "0.031 "€32.34
WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Jyrsintä | AH4YHP 35RD40 ADKT1606PEL-F56Vasen käsi16060.242 "0.031 "€38.98
WALTER TOOLS ADKT1606PER-F56 ​​Jyrsintäosa | AH4YHQ 35RD41 ADKT1606PER-F56Oikea käsi16060.242 "0.031 "€43.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Jyrsintäpala
€34.28 / yksikkö