Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ADHT10T3PER-G88 WXN15 Carbide Mill Insert Adht10t3perg88w x N15 | AD4YRF 44R404

WALTER TOOLS ADHT10T3PER-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Adht10t3perg88w x N15

Varastossa
Tuote: AD4YRF Malli: ADHT10T3PER-G88 WXN15Ristiviite: 44R404

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroADHT10T3PER-G88 WXN15
SirunmurtajaG88
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.285 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotorhombic
Aseta paksuus0.15 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeroSirunmurtajaTyökappaleen materiaalipinnoiteLeikkaussuuntaLuokkaMerkitty ympyräHinta
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP25S kovametallijyrsintä Adgt0803perd51wkp25s | AD4YPP 44R274 ADGT0803PER-D51 WKP25S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP25SD51Valurauta, teräsCVDOikeaWKP25S0.266 "€35.54
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP35S kovametallijyrsintä Adgt0803perd51wkp35s | AD4YPQ 44R276 ADGT0803PER-D51 WKP35S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP35SD51Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.266 "€35.54
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 WKP35S kovametallijyrsintä Adgt10t3perd67wkp35s | AD4YPY 44R313 ADGT10T3PER-D67 WKP35S0.031 "ADGT10T3PER-D67 WKP35SD67Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.285 "€37.51
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP25S kovametallijyrsintä Adgt1204perd51wkp25s | AD4YQE 44R331 ADGT1204PER-D51 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP25SD51Valurauta, teräsCVDOikeaWKP25S0.331 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP35S kovametallijyrsintä Adgt1204perd51wkp35s | AD4YQF 44R333 ADGT1204PER-D51 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP35SD51Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.331 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP25S kovametallijyrsintä Adgt1204perd56wkp25s | AD4YQG 44R337 ADGT1204PER-D56 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP25SD56Valurauta, teräsCVDOikeaWKP25S0.331 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP35S kovametallijyrsintä Adgt1204perd56wkp35s | AD4YQH 44R339 ADGT1204PER-D56 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP35SD56Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.331 "€41.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ADHT10T3PER-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Adht10t3perg88w x N15
€35.29 / yksikkö