Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​jyrsintä | AH4YLL 35RE07

WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Jyrsintäpala

Varastossa
Tuote: AH4YLL Malli: ADGT0803PER-F56Ristiviite: 35RE07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaF56
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaWSP45S
Lisää muotoSuunnikas
Lisää koko0803
Aseta paksuus0.132 "
ISO-numeroADGT0803PER-F56
Johtokulma15 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.016 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliADGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSirunmurtajaLisää kokoAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 Jyrsintä | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "€35.90
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 Jyrsintä | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "€38.09
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 Jyrsintä | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "€41.97
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 jyrsintä | AH4YLQ 35RE11 ADGT10T3PER-G77G7710T30.15 "0.031 "€41.97
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "€36.87
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 Jyrsintä | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT120430R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YLU 35RE14 ADGT120430R-F56F561204300.187 "0.118 "€37.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Jyrsintäpala
€35.53 / yksikkö