Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.5mm 140 kovametalli | AF8WVQ 29HT88

WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 jäähdytysnestesyöttöpora 3.5 ​​mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8WVQ Malli: A6785TFP-3.5Ristiviite: 29HT88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.137 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus92mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus134 mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko3.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175mm 140 kovametalli | AF8WVP 29HT87 A6785TFP-1 / 8IN0.125 "Murto-tuuma92mm134 mm6mm3.175mm€532.55
WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.969mm 140 kovametalli | AF8WVT 29HT90 A6785TFP-5 / 32IN0.156 "Murto-tuuma92mm134 mm6mm3.969mm€503.57
WALTER TOOLS A6785TFP-4 Jäähdytysnestesyöttöpora 4mm 140 kovametalli | AF8WVU 29HT91 A6785TFP-40.157 "metrinen92mm134 mm6mm4mm€501.35
WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Jäähdytysnestesyöttöpora 6.35mm 140 kovametalli | AF8WWE 29HU02 A6785TFP-1 / 4IN0.250 "Murto-tuuma162mm20mm8mm6.35mm€588.53
WALTER TOOLS A6785TFP-16 Jäähdytysnestesyöttöpora 16mm 140 kovametalli | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "metrinen352mm404mm16mm16mm€911.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 jäähdytysnestesyöttöpora 3.5 ​​mm 140 kovametalli
€498.68 / yksikkö