Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber Drill 1.3mm 140 kovametalli | AF8PWF 29FR80

WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber-pora 1.3 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8PWF Malli: A6488TML-1.3Ristiviite: 29FR80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.051 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTML - TiNAl
Huilun pituus15mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA6488
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus55mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3mm
Koko1.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusKokoHinta
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 Jobber Drill 1.35mm 140 kovametalli | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15mmA648855mm1.35mm€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber Drill 1.4mm 140 kovametalli | AF8PWH 29FR82 A6488TML-1.40.055 "15mmA648855mm1.4mm€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 Jobber Drill 1.05mm 140 kovametalli | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15mmA648855mm1.05mm€92.52
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 Jobber Drill 1.5mm 140 kovametalli | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20mmA648868mm1.5 "€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 Jobber Drill 1.6mm 140 kovametalli | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20mmA648868mm1.6mm€92.52
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 Jobber Drill 1.65mm 140 kovametalli | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20mmA648868mm1.65mm€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.7 Jobber Drill 1.7mm 140 kovametalli | AF8QKT 29FR89 A6488TML-1.70.066 "20mmA648868mm1.7mm€46.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber-pora 1.3 mm 140 kovametalli
€46.25 / yksikkö