Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3687-11 Jobber Drill 11mm 120 kovametalli | AF8QFT 29FP08

WALTER TOOLS A3687-11 Jobber-pora 11 mm 120 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QFT Malli: A3687-11Ristiviite: 29FP08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.433 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus158mm
LuokkaK20F
LuettelonumeroA3687
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus205mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.12mm
Koko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-11 Jobber Drill 11mm 120 kovametalli | AF8QDW 29FN61 A3487-1112mmOikea käsipäällystämätön104mmK20FA3487151mm120 Tutkinnot€354.44
WALTER TOOLS A3586TIP-11 Jobber Drill 11mm 130 kovametalli | AF8QFB 29FN91 A3586TIP-1112mmOikea käsiVIHJE - TiN104mmK30FA3586151mm130 Tutkinnot€874.13
WALTER TOOLS A6181TFT-11 Jobber Drill 11mm 150 kovametalli | AF8QJK 29FP99 A6181TFT-1112mmOikea käsiTFP - TiNAl55mmK30FA6181118mm150 Tutkinnot€302.90
WALTER TOOLS K3281TFT-11 Jobber Drill 11mm 150 kovametalli | AF8QQT 29FV24 K3281TFT-1114mmOikea käsiTFT - TiNAl52mmK30FK3281107mm150 Tutkinnot€82.85
WALTER TOOLS F2481-11 Jobber Drill 11mm kovametalli | AG6ZAL 49L734 F2481-118.5mmVasen käsipäällystämätön20mmKorkean suorituskyvynF2481120mm140 Tutkinnot€529.45
WALTER TOOLS F2481TMS-11 Jobber Drill 11mm kovametalli | AG6ZDC 49L795 F2481TMS-118.5mmVasen käsiTMS20mmKorkean suorituskyvynF2481120mm140 Tutkinnot€633.27
WALTER TOOLS F2482-11 Jobber Drill 11mm kovametalli | AG6ZFU 49L857 F2482-1110mmOikea käsipäällystämätön20mmKorkean suorituskyvynF2482120mm140 Tutkinnot€480.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3687-11 Jobber-pora 11 mm 120 kovametalli
€479.63 / yksikkö