Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-6 Jobber Drill 6mm 130 kovametalli | AF8QEJ 29FN75

WALTER TOOLS A3586TIP-6 Jobber-pora 6 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEJ Malli: A3586TIP-6Ristiviite: 29FN75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.236 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus63mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus101mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-6 Jobber Drill 6mm 130 kovametalli | AF8QDB 29FN36 A3486TIP-66mmOikea käsiVIHJE - TiN63mmK30FA3486101mm130 Tutkinnot€393.24
WALTER TOOLS A6181TFT-6 Jobber Drill 6mm 150 kovametalli | AF8QHN 29FP79 A6181TFT-66mmOikea käsiTFP - TiNAl28mmK30FA618182mm150 Tutkinnot€180.11
WALTER TOOLS A7191TFT-6 Jobber Drill 6mm 180 kovametalli | AF8QPF 29FT72 A7191TFT-66mmOikea käsiTFT - TiNAl21mmK30FA719166mm180 Tutkinnot€170.27
WALTER TOOLS K5191TFT-6 Jobber Drill 6mm 180 kovametalli | AF8QTH 29FV67 K5191TFT-68mmOikea käsiTFT - TiNAl22mmK30FK519168mm180 Tutkinnot€185.47
WALTER TOOLS F2481-6 Jobber Drill 6mm kovametalli | AG6YZJ 49L709 F2481-64.5mmVasen käsipäällystämätön12mmKorkean suorituskyvynF248175mm140 Tutkinnot€300.83
WALTER TOOLS F2481TMS-6 Jobber Drill 6mm kovametalli | AG6ZCA 49L770 F2481TMS-64.5mmVasen käsiTMS12mmKorkean suorituskyvynF248175mm140 Tutkinnot€355.85
WALTER TOOLS F2482-6 Jobber Drill 6mm kovametalli | AG6ZER 49L832 F2482-65.3mmOikea käsipäällystämätön12mmKorkean suorituskyvynF248275mm140 Tutkinnot€275.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-6 Jobber-pora 6 mm 130 kovametalli
€466.41 / yksikkö