Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1263-1.1 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8TFN 29GK60

WALTER TOOLS A1263-1.1 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade

Varastossa
Tuote: AF8TFN Malli: A1263-1.1Ristiviite: 29GK60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Mitan tyyppimetrinen
Huilun pituus1"
LuokkaA
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus1"
Pistekulma118 Tutkinnot
Varsi Dia.1.10mm
Koko1.10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)6.2
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A1263-8.2 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8RPA 29GL32 A1263-8.2-3"5"8.20mm8.20mm€145.82
WALTER TOOLS A1263-8.3 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8RPB 29GL33 A1263-8.3-3"5"8.30mm8.30mm€145.82
WALTER TOOLS A1263-8.4 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8RPC 29GL34 A1263-8.4-3"5"8.40mm8.40mm€154.73
WALTER TOOLS A1263-8.5 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8RPD 29GL35 A1263-8.5-3"5"8.50mm8.50mm€148.55
WALTER TOOLS A1263-8.6 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8RPE 29GL36 A1263-8.6-3"5"8.60mm8.60mm€146.50
WALTER TOOLS A1263-0.6 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8TFH 29GK55 A1263-0.6-1"1"0.60mm0.60mm€16.50
WALTER TOOLS A1263-0.7 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8TFJ 29GK56 A1263-0.7-1"1"0.70mm0.70mm€16.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1263-1.1 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade
€16.18 / yksikkö