Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 7462136 Jobber Length Drill Bit, 8.90 mm Drill Bit Size, 103 mm Overall Length, Carbide | CU8TGY 60FR44

WALTER TOOLS 7462136 Jobberin pituus poranterä, 8.90 mm poranterä, 103 mm kokonaispituus, kovametalli

Varastossa
Tuote: CU8TGY Malli: 7462136Ristiviite: 60FR44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€124.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALTER TOOLS DC150-03-15.300A1-WJ30RE Jobber-poranterä, 15.30 mm poranterä, 115 mm kokonaispituus, 65 mm Max poraussyvyys | CU8NFA 53AM69 DC150-03-15.300A1-WJ30REJobber-poranterä€316.61
WALTER TOOLS DC150-05-16.200A1-WJ30RE Jobber-poranterä, 16.20 mm Poranterä, 143 mm Kokonaispituus | CU8NFB 53AM04 DC150-05-16.200A1-WJ30REJobber-poranterä€473.25
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A1-WJ30RE Jobber-poranterä, 3.25 mm poranterä, 62 mm kokonaispituus, 20 mm Max poraus Dp | CU8NFC 53AM95 DC150-03-03.250A1-WJ30REJobber-poranterä€96.11
WALTER TOOLS DC170-05-04.650A1-WJ30EJ Jobber-poranterä, 4.65 mm:n poranterä, 74 mm kokonaispituus, 36 mm Max poraussyvyys | CU8NFJ 53AT33 DC170-05-04.650A1-WJ30EJJobber-poranterä€236.54
WALTER TOOLS DC150-03-16.750A0-WJ30RE Jobber-poranterä, 16.75 mm Poranterä, 123 mm Kokonaispituus | CU8NFL 53AH49 DC150-03-16.750A0-WJ30REJobber-poranterä€307.68
WALTER TOOLS 7378656 Jobber-pituus poranterä, 1/2 tuuman koko poranterä, 4.880 tuuman kokonaispituus | CU8PDF 60FX91 7378656Jobber-poranterä€453.21
WALTER TOOLS 7378657 Jobber-pituinen poranterä, 1/2 tuuman kokoinen poranterä, 4.880 tuuman kokonaispituus, kovametalli | CU8PDG 60FX92 7378657Jobber-poranterä€466.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 7462136 Jobberin pituus poranterä, 8.90 mm poranterä, 103 mm kokonaispituus, kovametalli
€124.33 / yksikkö