Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 24460-G1 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-11 Thread Size, 1 3/32 Inch Thread Length, 4 Flutes, Hss-E | CU8ZNN 427G15

WALTER TOOLS 24460-G1 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-11 Thread Size, 1 3/32 Inch Thread Length, 4 Flutes, Hss-E

Varastossa
Tuote: CU8ZNN Malli: 24460-G1Ristiviite: 427G15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2556
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS A25563-NPT1/16 Putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 14 mm kierteen pituus, Vap, 3 uraa | CU8ZJK 427V02 A25563-NPT1/16€168.29
WALTER TOOLS A26563-NPTF1/16 Putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 14 mm kierteen pituus, Vap, 3 uraa | CU8ZJL 427V13 A26563-NPTF1/16€205.62
WALTER TOOLS A264602-NPTF1/16 Putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 14 mm kierteen pituus, Vap, 3 uraa | CU8ZJM 427V08 A264602-NPTF1/16€199.71
WALTER TOOLS AC26361-NPTF1/2 putkien ja putkien kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 1 1/64 tuuman kierteen pituus, 5 uraa | CU8ZJN 427V83 AC26361-NPTF1/2€255.58
WALTER TOOLS 24361-G1/2 putkien ja putkien kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 15/16 tuuman kierteen pituus, 4 uraa | CU8ZJP 427G07 24361-G1/2€179.21
WALTER TOOLS 24460-G1/2 putkien ja putkien kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 15/16 tuuman kierteen pituus, 4 uraa | CU8ZJQ 427G16 24460-G1/2€211.76
WALTER TOOLS 243612-RP1/2 putkien ja putkien kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 15/16 tuuman kierteen pituus, 4 uraa | CU8ZJR 427F98 243612-RP1/2€196.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 24460-G1 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-11 Thread Size, 1 3/32 Inch Thread Length, 4 Flutes, Hss-E
€532.47 / yksikkö