WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 54D315 hitsinpuhdistusjärjestelmä, Surfox 305, 30 A | CV4PZH 485A36

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 54D315 hitsin puhdistusjärjestelmä, Surfox 305, 30 A

Varastossa
Tuote: CV4PZH Malli: 54D315Ristiviite: 485A36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,116.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuhdistusjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 54D315 hitsin puhdistusjärjestelmä, Surfox 305, 30 A
€10,116.97 / yksikkö