WALDMANN 113477000-00704996 Kattovalo, LED, 59.02 tuuman käsivarren ulottuvuus, 5000 lm maks. kirkkaus | CU8CYA 482P54

WALDMANN 113477000-00704996 Työvalo yläpuolella, LED, 59.02 tuuman käsivarren ulottuvuus, 5000 lm maks. kirkkaus

Varastossa
Tuote: CU8CYA Malli: 113477000-00704996Ristiviite: 482P54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALDMANN 113475000-00704990 Kattovalo, LED, 35.39 tuuman käsivarren ulottuvuus, 3000 lm Max kirkkaus | CU8CXY 482P52 113475000-00704990LED€871.03
WALDMANN 113476000-00704993 Kattovalo, LED, 47.2 tuuman käsivarren ulottuvuus, 3, 700 lm Suurin kirkkaus | CU8CXZ 482P53 113476000-00704993LED€1,023.37
WALDMANN 113735000-00809742 Task-valo kaksivartinen, 15.7 tuumaa, LED, nivelletty, 30.9 tuuman kokoinen käsivarsi, 4000K | CU8CYB 800HJ3 113735000-00809742LED€1,314.39
WALDMANN 112975000-00555619 Kiinnitettävä työvalo, LED, 37.6 tuuman käsivarren ulottuvuus, 2, 400 lm | CU8CYU 30PH50 112975000-00555619Tehtävävalo€1,133.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 113477000-00704996 Työvalo yläpuolella, LED, 59.02 tuuman käsivarren ulottuvuus, 5000 lm maks. kirkkaus
€1,166.83 / yksikkö