Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 113260000-00641130 Task Light, Gooseneck, LED, 490 lm Max kirkkaus, 5000K-Down Base, 22 - 26V DC | CU8CXX 482P47

WALDMANN 113260000-00641130 Task Light, Gooseneck, LED, 490 lm maksimikirkkaus, 5000K-Down Base, 22-26V DC

Varastossa
Tuote: CU8CXX Malli: 113260000-00641130Ristiviite: 482P47

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€520.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
WALDMANN 113261000-00641183 Työvalo, Hanhenkaula, LED, 460 lm maks. kirkkaus, 5000K-Down Base, 100 - 240VAC | CU8CXU 482P50 113261000-00641183LED1€585.30
WALDMANN 113260000-00641177 Task Light, Hanhenkaula, LED, 460 lm Max kirkkaus, 5000K-Down Base, 22 - 26V DC | CU8CXV 482P48 113260000-00641177LED1€520.98
WALDMANN 113261000-00641180 Työvalo, Hanhenkaula, LED, 490 lm maks. kirkkaus, 5000K-Down Base, 100 - 240VAC | CU8CXW 482P49 113261000-00641180LED1€585.30
WALDMANN 408001403-00671626 Kiinnikesarja, kannatin, 1.6 tuuman kokonaispituus, kannatinsarja | CU8CYV 48RE52 408001403-00671626Kiinnikesarja2€99.54
WALDMANN 408001402-00671623 Kiinnitysteline, Kiinnike, Kokonaispituus 2.5 tuumaa, Clip-On Kiinnike | CU8CYW 48RE53 408001402-00671623Kiinnike1€52.75
WALDMANN 113259000-00641174 Työstökoneiden valo, Nivelletty, LED, 460 lm Max kirkkaus, 5000K, Ruuvattava alusta, IP67 | CU8CYX 482P46 113259000-00641174Konetyökalun valo1€423.68
WALDMANN 113259000-00641127 Työstökoneiden valo, Nivelletty, LED, 490 lm Max kirkkaus, 5000K, Ruuvattava alusta, IP67 | CU8CYY 482P45 113259000-00641127Konetyökalun valo1€400.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 113260000-00641130 Task Light, Gooseneck, LED, 490 lm maksimikirkkaus, 5000K-Down Base, 22-26V DC
€520.98 / yksikkö