WALDMANN 112576000-00562055 Työvalo Nivelvarsi LED 15W | AH2XTA 30PH47

WALDMANN 112576000-00562055 Työvalo nivelvarsi LED 15W

Tuote: AH2XTA Malli: 112576000-00562055Ristiviite: 30PH47

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelvarren työvalo
Käden pituus40 "
VäriHopea
Johdon johtaja18/2
Johdon pituus10ft.
JohtotyyppiSPT-2
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lumens650
MateriaaliAlumiini
AsennustyyppiKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus40 "
VaihtaaKosketusnäyttö
MuuntajaLiitä
Jännite100 ja 240
VedenpitäväEi
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6742
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)33.53
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehtävävalotyyppi: Nivelvarren työvalo
    • Erityisominaisuudet: Kosketa Päälle / Pois / Himmennys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedenpitäväKäden pituusVäriWattsJohtotyyppiLumensAsennustyyppiKaiken kattavuusHinta
WALDMANN 113182000-00680110 Työvalo, nivelvarsityyppi, 8.5W | CD2WQJ 52XP78 113182000-00680110Kyllä27 "Musta8.5SJOW600Kierrettävä pohja27 "€780.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 112576000-00562055 Työvalo nivelvarsi LED 15W