Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 112560000-00003069 Led-työvalo 24v 60 asteen pinta | AC8NAB 3CJC7

WALDMANN 112560000-00003069 Led-työvalo 24v 60 astetta pinta

Varastossa
Tuote: AC8NAB Malli: 112560000-00003069Ristiviite: 3CJC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€738.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Johdon pituus10ft.
lampun tyyppiLED
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus11.2 "
TyyppiTasainen
Jännite24 VDC
WattsX 6 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.51
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKokonaispituusTyyppiJänniteWattsHinta
WALDMANN 112385M10 Led-työvalo hanhenkaula 95-240v 6 astetta kiinteä | AC8MZX 3CHZ7 112385M1018ft.30 "gooseneck95-240X 1 3€781.24
WALDMANN 112385M20 Led-työvalo hanhenkaula 24v 6 astetta kiinteä | AC8MZY 3CHZ9 112385M2018ft.30 "gooseneck24X 1 3€745.89
WALDMANN 112560002-00006272 Led-työvalo 24v 60 asteen pinta | AC8NAC 3CJD2 112560002-0000627210ft.11.2 "Tasainen24 VACX 6 2€891.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 112560000-00003069 Led-työvalo 24v 60 astetta pinta
€738.54 / yksikkö