WALDMANN 112544002-00011082 Tehtävävalo matala Prof Led 14.4w 24vdc | AF2BWN 6PYH2

WALDMANN 112544002-00011082 Task Light Low Prof Led 14.4w 24vdc

Tuote: AF2BWN Malli: 112544002-00011082Ristiviite: 6PYH2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Johdon pituus9.5ft.
JohtotyyppiOleflex öljykestävä
lampun tyyppiLED
AsennustyyppiSäädettävä kiinnike
Kokonaispituus24.3 "
VaihtaaEi
TyyppiMatala profiili
Jännite24 VDC
Watts14.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säädettävä jopa 35 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattsHinta
WALDMANN 112544001-00011081 Tehtävävalo Matala Prof Led 7.2w 24vdc AF2BWM 6PYH1 112544001-0001108113.2 "7.2-
Tarjouspyyntö
WALDMANN 112544003-00011083 Tehtävävalo matala Prof Led 21.6w 24vdc | AF2BWP 6PYH3 112544003-0001108335.3 "21.6-
Tarjouspyyntö
WALDMANN 112544004-00011084 Tehtävävalo matala Prof Led 28.8w 24vdc | AF2BWQ 6PYH4 112544004-0001108446.3 "28.8-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 112544002-00011082 Task Light Low Prof Led 14.4w 24vdc