Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL HSICBB-P -kannettava Ir-kalibraattori 40-158 astetta | AE9XXV 6NFW1

WAHL HSICBB-P kannettava Ir-kalibraattori 40 - 158 astetta

Varastossa
Tuote: AE9XXV Malli: HSICBB-PRistiviite: 6NFW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,086.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava infrapunakalibraattori
KalibrointitodistusNIST
näyttönestekidenäyttö
Temp. tarkkuus+/- 0.3 astetta F @ 40 astetta F, +/- 0.3 astetta F @ 158 astetta F
Temp. alue40 astetta 158 astetta F (-40 astetta 70 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9025198040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kohteellinen emissiokyky (0.95)
    • Kohteen koko (3 "(76 mm))

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL HSICBB-P kannettava Ir-kalibraattori 40 - 158 astetta
€1,086.80 / yksikkö