Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL 1140-206-03 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs hitsattu | AE9ZZL 6PEZ1

WAHL 1140-206-03 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs hitsattu

Varastossa
Tuote: AE9ZZL Malli: 1140-206-03Ristiviite: 6PEZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden lämpöputki
rakentaminen304 Ruostumaton teräs hitsattu
Lisäyksen pituus5"
Sisäisen langan koko1 1 / 4-18 NEF
Materiaali304 Ruostumaton teräs hitsattu
Prosessiliitäntä3 / 4 "NPT
Hylsyn pituus6.87 "
Varren pituus6"
Jakoavain1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PALMER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
WAHL 1140-203-03 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs hitsattu | AE9ZZK 6PEZ0 1140-203-033.5 "€81.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL 1140-206-03 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs hitsattu
€107.87 / yksikkö