Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 201-BK Lampunpidike Double Black Par38 2-150w | AA6LRZ 14G263

W F HARRIS LIGHTING 201-BK Lampunpidin Double Black Par38 2-150w

Varastossa
Tuote: AA6LRZ Malli: 201-BKRistiviite: 14G263

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisvalaisin
Valaisimen teho150
Asumisen viimeistelyMusta
Kotelopolykarbonaatti
Mukana lamppuEi
Pituus5.75 "
Maks. Jännite120
AsennusPoikkipalkki
Socket TypeNormaali keskipohja E26
Tyyppihehkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyeräPituusAsennusHinta
WF HARRIS LIGHTING 101-W Lampunpidin Yksi valkoinen Par38 150w | AA6LRU 14G258 101-WValkoinenlampholder5.75 "Poikkipalkki€30.45
WF HARRIS LIGHTING 201-W Lamppiteline Double White Par38 2-150w | AA6LRX 14G261 201-WValkoinenKaksoisvalaisin5.75 "Poikkipalkki€53.16
WF HARRIS LIGHTING 150-BK Lampunpitimen kierteinen musta Par38 150w | AA6LTK 14G273 150 BKMustalampholder5.25 "Lukkomutteri€27.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 201-BK Lampunpidin Double Black Par38 2-150w
€54.67 / yksikkö