Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN SAF-J-1 bajonettilämpöpari | AC9NDF 3HP16

VULCAN SAF-J-1 bajonettilämpöpari

Varastossa
Tuote: AC9NDF Malli: SAF-J-1Ristiviite: 3HP16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä bajonetti-termoelementti
Halkaisija3 / 16 "
Pituus36 "
Maks. Lämpötila900 F
Kokonaispituus36 "
Koettimen pituus1 / 4 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiTyyppi J-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VULCAN SAF-K-1 bajonettilämpöpari | AC9NDG 3HP19 SAF-K-1Tyyppi K-anturi€87.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN SAF-J-1 bajonettilämpöpari
€63.03 / yksikkö