Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OSF1510-350B Finned Strip -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus | AC9MWG 3HM49

VULCAN OSF1510-350B lamellilämmitin 240v 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9MWG Malli: OSF1510-350BRistiviite: 3HM49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta9.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus10.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys16 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OSF1512-9008 Lattialämmitin, 12 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33 W / neliömetri sisään.900€81.56
VULCAN OSF1515-1250B Finned Strip -lämmitin 240v 15-1 / 4 tuuman pituus | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32 W / neliömetri sisään.1250€98.91
VULCAN OSF1510-475B Finned Strip -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus | AC9MWJ 3HM51 OSF1510-475B9.5 "10.5 "22 W / neliömetri sisään.475€81.31
VULCAN OSF1514-750B Finned Strip -lämmitin 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22 W / neliömetri sisään.750€106.38
VULCAN OSF1517-1000B Finned Strip -lämmitin 240v 17-7 / 8 tuuman pituus | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21 W / neliömetri sisään.1000€89.51
VULCAN OSF1517-750B Finned Strip -lämmitin 240v 17-7 / 8 tuuman pituus | AC9MWM 3HM61 OSF1517-750B16.875 "17.875 "15 W / neliömetri sisään.750€95.77
VULCAN OSF1519-1000B Finned Strip -lämmitin 240v 19-1 / 2 tuuman pituus | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18 W / neliömetri sisään.1000€128.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OSF1510-350B lamellilämmitin 240v 10-1/2 tuumaa
€106.09 / yksikkö