Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1423-700A nauhalämmitin 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYZ 4E255

VULCAN OS1423-700A nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7EYZ Malli: OS1423-700ARistiviite: 4E255

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta22.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus23.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys9 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1221-500A nauhalämmitin 120v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10 W / neliömetri sisään.€91.81
VULCAN OS1217-500A nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC9MNX 3HL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12 W / neliömetri sisään.€75.42
VULCAN OS1225-500A kaistalämmitin 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8 W / neliömetri sisään.€98.92
VULCAN OS1414-500A kaistalämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC9MPK 3HL97 OS1414-500A13 "14 "16 W / neliömetri sisään.€84.62
VULCAN OS1417-500A nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12 W / neliömetri sisään.€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1423-700A nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F
€92.15 / yksikkö