Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1215-325B nauhalämmitin 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC9MNW 3HL52

VULCAN OS1215-325B nauhalämmitin 15-1/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC9MNW Malli: OS1215-325BRistiviite: 3HL52
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
€78.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta14.25 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus15.25 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts325

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
VULCAN OS1215-325A nauhalämmitin 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC9MNV 3HL51 OS1215-325A120V€79.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1215-325B nauhalämmitin 15-1/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€78.82 / yksikkö