Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1214-300B kaistalämmitin 240v 14 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit | AD7EZD 4E261

VULCAN OS1214-300B nauhalämmitin 240v 14 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit

Varastossa
Tuote: AD7EZD Malli: OS1214-300BRistiviite: 4E261

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta13 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus14 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OS1208-150B nauhalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 asteen Fahrenheit | AD7EZB 4E259 OS1208-150B7"8"12 W / neliömetri sisään.150€66.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1214-300B nauhalämmitin 240v 14 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit
€77.83 / yksikkö