Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN AUW230B -ruuvitulppa-upotuslämmitin 19 tuuman pituus | AD7FAA 4E283

VULCAN AUW230B Kierretulppa-uppolämmitin, pituus 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FAA Malli: AUW230BRistiviite: 4E283

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppien upotuslämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiterminaali
Min. Upotussyvyys11-7 / 8 "
NPT2"
Kokonaispituus19 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite240
Wattin tiheys48 neliömetriä
Watts3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.63
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueNPTKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN AUW215A -ruuvitulppa-upotuslämmitin 11-7 / 8 tuumaa D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 astetta 250 astetta F2"19 "Kupari12048 neliömetriä1500€678.81
VULCAN AUW250B -ruuvitulppa upotettava lämmitin 26-7 / 8 tuumaa | AB9MYV 2E932 AUW250B60 astetta 250 astetta F2"26.875 "Kupari24048 neliömetriä5000€685.72
VULCAN AUO215A -ruuvitulppa-upotuslämmitin 18-7 / 8 tuuman pituus | AB9MYW 2E933 AUO215A100 astetta 550 astetta F2"18.875 "Teräs12023 neliömetriä1500€731.15
VULCAN AUO250B -ruuvitulppa-upotuslämmitin 47-1 / 2 tuumaa | AB9MYX 2E934 AUO250B100 astetta 550 astetta F2"47.5 "Teräs24023 neliömetriä5000€939.67
VULCAN ASW110A -ruuvitulppa upotuslämmitin 6 tuumaa D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 astetta 250 astetta F1.25 "8.625 "Kupari12083 neliömetriä1000€215.71
VULCAN ASW110B -ruuvitulppa-upotuslämmitin 8-5 / 8 tuuman pituus | AD7EZR 4E275 ASW110B60 astetta 250 astetta F1.25 "8.625 "Kupari24083 neliömetriä1000€201.46
VULCAN ASW115A -ruuvitulppa upotuslämmitin 9 tuumaa D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 astetta 250 astetta F1.25 "11.625 "Kupari12084 neliömetriä1500€229.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN AUW230B Kierretulppa-uppolämmitin, pituus 19 tuumaa
€771.51 / yksikkö