Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN 1E2C9 Cal-Stat -termostaatti 2 tuumaa D 3-1 / 4 tuuman pituus | AC9FKV 3GD99

VULCAN 1E2C9 Cal-Stat termostaatti 2 tuumaa D 3-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9FKV Malli: 1E2C9Ristiviite: 3GD99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCal-Stat-termostaatti
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V5A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V3A
Ohjausalue-100 - 600 astetta F
Ero+/- 1/2 astetta F
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus3.25 "
Vaihda toimintaaSulje Rise
Vaihda luokitukset @ 120VDC1A
Kytkimen tyyppiSPST
Kierre NPT3 / 8 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisäyssyvyys (2 ")
    • Vaippa Dia. (1/2 ")
    • Termostaatin tyyppi (kytkentäpää, patruuna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaihda toimintaaHinta
VULCAN 1A1B9 Cal-Stat -termostaattikartongin halkaisija 5/8 tuumaa | AB9MYY 2E935 1A1B94.375 "Avaa nousussa€150.18
VULCAN 1A2B9 Cal-Stat -termostaattikartongin halkaisija 5/8 tuumaa | AB9MYZ 2E936 1A2B94.375 "Sulje Rise€134.73
VULCAN 1A1C9 Cal-Stat -termostaatinpatruunan halkaisija 1/2 tuumaa | AB9MZA 2E937 1A1C93.25 "Avaa nousussa€130.28
VULCAN 1A2C9 Cal-Stat -termostaatin kasetti, halkaisija 1/2 tuumaa | AB9MZB 2E938 1A2C93.25 "Sulje Rise€145.49
VULCAN 1C1B9 Cal-Stat -termostaatti 4-3 / 8 tuuman pituus 3 tuumaa D | AB9MZC 2E939 1C1B94.375 "Avaa nousussa€155.14
VULCAN 1C2B9 Cal-Stat -termostaatti 4-3 / 8 tuuman pituus 3 tuumaa D | AB9MZD 2E940 1C2B94.375 "Sulje Rise€165.93
VULCAN 1C1C9 Cal-Stat -termostaatti 3-1 / 4 tuuman pituus 2 tuumaa D | AB9MZE 2E941 1C1C93.25 "Avaa nousussa€185.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN 1E2C9 Cal-Stat termostaatti 2 tuumaa D 3-1/4 tuumaa pituus
€183.20 / yksikkö