VULCAN HART 00-428067-000G4 Kit - Rs Solenoidi 110V | CU8BZW 29AA60

VULCAN HART 00-428067-000G4 Kit - Rs-solenoidi 110V

Tuote: CU8BZW Malli: 00-428067-000G4Ristiviite: 29AA60
€794.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsolenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VULCAN HART 00-843784 Solenoidi | AP4PDB 00-843784€1,078.48
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 753888-A solenoidi | AU6FCM 753888-€1,201.41
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 770085 solenoidi, 3.15 tuuman pituus | AU6KRG 770085€449.19
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-428066-000G3 solenoidikokoonpano | CU8BZX 29AA97 00-428066-000G3€1,011.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN HART 00-428067-000G4 Kit - Rs-solenoidi 110V
€794.78 / yksikkö