VON DUPRIN 9947EO-F 3 313 Pystysuoran tangon poistolaite tummanpronssi | AG2WBH 32MC20

VON DUPRIN 9947EO-F 3 313 Pystytangon ulostulolaite Tumma pronssi

Varastossa
Tuote: AG2WBH Malli: 9947EO-F 3Ristiviite: 32MC20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,940.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu pystytangon poistolaite
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus96 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiVähemmän koiraa
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)100.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysPaloLukitustyyppiHinta
VON DUPRIN 9947EO-F 4 313 Pystysuoran tangon poistolaite raskaaseen käyttöön | AG2WBF 32MC18 9947EO-F 437 - 48 "KylläVähemmän koiraa€3,906.76
VON DUPRIN 9947EO 4 313 Pystysauvan ulostulolaite tummanpronssi 1g | AG2WBP 32MC26 9947EO 437 - 48 "EiHex Dogging€3,429.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 9947EO-F 3 313 Pystytangon ulostulolaite Tumma pronssi
€3,940.22 / yksikkö