Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU56 Silmäpultti Terässinkki M16 X 2 X 90Mm, 2PK | AB4QED

APPROVED VENDOR 1ZU56 Silmäpultti Terässinkki M16 X 2 X 90Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AB4QED Malli: 1ZU56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.35mm
Silmä ulkopuolella Dia.63mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus90mm
Varsi Dia.16mm
Varren pituus27mm
Olkapään halkaisija.35mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus27mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja1540 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU56 Silmäpultti Terässinkki M16 X 2 X 90Mm, 2PK
€45.28 /pakkaus