VON DUPRIN 88EO-F US26D LHR Vanteen poistolaite Satiinikromi Heavy Duty | AG2WBT 32MC29

VON DUPRIN 88EO-F US26D LHR Vanteen ulostulolaite Satiinikromi Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AG2WBT Malli: 88EO-F US26D LHRRistiviite: 32MC29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,635.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen poistumislaite
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Oven leveysJopa 48 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.125 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiVähemmän koiraa
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusHinta
VON DUPRIN 88EO-F US26D RHR Vanteen poistolaite Satiinikromi Heavy Duty | AG2WBU 32MC30 88EO-F US26D RHROikea käsi käännettävä€3,231.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 88EO-F US26D LHR Vanteen ulostulolaite Satiinikromi Heavy Duty
€3,635.61 / yksikkö