VOLLRATH 99850 Suojakuori 9 Quart 23 1/4 x 14 1/4 | AD9HWU 4RYN1

VOLLRATH 99850 Chafer 9 Quart 23 1/4 x 14 1/4

Varastossa
Tuote: AD9HWU Malli: 99850Ristiviite: 4RYN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovakuoriainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Ulkomitat23-1 / 4 "L x 14-1 / 4 'W x 14-1 / 4" H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.26
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 99850 Chafer 9 Quart 23 1/4 x 14 1/4
€231.00 / yksikkö