Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 84760 Suppilo 658 ml 6 3/8 x 6 ruostumaton teräs | AC304XKG 9LDU3

VOLLRATH 84760 suppilo 658 ml 6 3/8 x 6 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9XKG Malli: 84760Ristiviite: 3LDU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko658mL
Halkaisija6"
Suppilon materiaaliRuostumaton teräs
Suppilo Max OD6.38 "
Kanavan yläosan tunnus6"
Korkeus6.375 "
KoteloRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2228
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKokonaiskorkeusHinta
VOLLRATH 84730 Suppilo ruostumatonta terästä 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€102.49
VOLLRATH 84750 Suppilo 385ml 5 3/8 x 5 Ruostumaton teräs | AC304XKF 9LDU3 84750385mL5"5.375 "-€115.36
VOLLRATH 84740 Suppilo 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€98.03
VOLLRATH 84780 Suppilo 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€151.44
VOLLRATH 84740 Suppilo 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€60.81
VOLLRATH 84750 suppilo 13 unssia. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "€65.85
VOLLRATH 84760 Suppilo 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "€75.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 84760 suppilo 658 ml 6 3/8 x 6 304 ruostumaton teräs
€126.59 / yksikkö