Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 80250 viistetty dekantterilasi 250ml 3.25 x 2 5/8 304 ruostumaton teräs | AC9XLF 3LDY6

VOLLRATH 80250 viisto dekantterilasi, 250 ml 3.25 x 2 5/8 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9XLF Malli: 80250Ristiviite: 3LDY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty dekantterilasi
Koko250mL
Halkaisija2.625 "
Korkeus3.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
VOLLRATH 80125 viistetty dekantterilasi 125ml 2 5/8 x 2 1/8 304 ruostumaton teräs | AC9XLE 3LDY5 80125125mL2.125 "2.625 "€108.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 80250 viisto dekantterilasi, 250 ml 3.25 x 2 5/8 304 ruostumatonta terästä
€85.58 / yksikkö