Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 80190 Matala lokero 5/8 x 12.5 x 19 Ss AC9XKA 3LDT8

VOLLRATH 80190 matala tarjotin 5/8 x 12.5 x 19 s

Varastossa
Tuote: AC9XKA Malli: 80190Ristiviite: 3LDT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttialusta, kiinteä, Mayo-tyyli
Korkeus5 / 8 "
Pituus19 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VOLLRATH 80150 Matala lokero 5/8 x 10.5 x 15 1/8 304 ruostumaton teräs | AC9XJY 3LDT6 8015015.125 "10.5 "€78.44
VOLLRATH 80170 matala tarjotin 5/8 x 11 5/8 x 17 1/8 304 ruostumaton teräs | AC9XJZ 3LDT7 8017017.125 "11.62 "€95.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 80190 matala tarjotin 5/8 x 12.5 x 19 s
€130.65 / yksikkö